Siemens - 5SW3301 Jordfeilbryter 2NC_ - 5SW3301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Hjelpebryter/feilsignalbryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869186429
Elnummer
1660149
Leverandørens varenummer
5SW3301
Typebeskrivelse
1660149
Apparatmontering:
Jordfeilbryter
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter/feilsignalbryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
-99999
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
-99999 A


