Siemens - 6ES7194-4AJ00-0AA0 ET200PRO PN CM M12 / 7/8" - 6ES7194-4AJ00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6ES7194-4AJ00-0AA0 ET200PRO PN CM M12 / 7/8"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Antall pluggbare enheter - 4

  • Med pluggbare moduler, digital I/O - nei

  • Med pluggbare moduler, analog I/O - nei

  • For integrert strømforsyning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4025515075530

Elnummer

4504840

Leverandørens varenummer

6ES7194-4AJ00-0AA0

Typebeskrivelse

4504840

Inngangsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Antall pluggbare enheter:

4

Med pluggbare moduler, digital I/O:

nei

Med pluggbare moduler, analog I/O:

nei

For integrert strømforsyning:

nei

Type inngangsspenning:

DC

Maks inngangsstrøm ved DC:

8 A

Utgangsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Maks utgangsstrøm ved DC:

8 A

Systemtilbehør:

Ja

Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:

nei

Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:

nei

Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:

nei

Med pluggbare moduler, andre:

Ja

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

Panelinnbygging mulig:

Ja

Rack-montering mulig:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

90 mm

Høyde:

130 mm

Dybde:

51 mm

SIMATIC DP, CONNECTING MODULE FOR PROFINET INTERFACE MODULES ET 200PRO; M12 / 7/8", 2 X M12 AND 2 X 7/8",