Siemens - 6ES7194-4FB00-0AA0 ET200PRO CM I/O 2XM12 8-PIN - 6ES7194-4FB00-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter - 2
Med pluggbare moduler, digital I/O - Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O - nei
For integrert strømforsyning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
EAN/GTIN
4025515074250
Elnummer
4504574
Leverandørens varenummer
6ES7194-4FB00-0AA0
Typebeskrivelse
4504574
Inngangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Antall pluggbare enheter:
2
Med pluggbare moduler, digital I/O:
Ja
Med pluggbare moduler, analog I/O:
nei
For integrert strømforsyning:
nei
Type inngangsspenning:
DC
Maks inngangsstrøm ved DC:
8 A
Utgangsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type utgangsspenning:
DC
Maks utgangsstrøm ved DC:
8 A
Systemtilbehør:
Ja
Med pluggbare moduler, kommunikasjonsmoduler:
nei
Med pluggbare moduler, funksjon og teknologi moduler:
nei
Med pluggbare moduler, Sentral-moduler:
nei
Med pluggbare moduler, andre:
nei
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
Ja
Panelinnbygging mulig:
Ja
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
45 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
39 mm


