Utgått

Siemens - 6ES7331-7NF10-0AB0 SM331 AI8 16BIT - 6ES7331-7NF10-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6ES7331-7NF10-0AB0 SM331 AI8 16BIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 8

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - Ja

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic S7

EAN/GTIN

4019169350716

Elnummer

4504371

Leverandørens varenummer

6ES7331-7NF10-0AB0

Typebeskrivelse

4504371

Antall analoge innganger:

8

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

Ja

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

16 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

16 Bit

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

117 mm

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE; +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT, 1 COMMON POINT(60 V COM.), 4 CHANNEL MODE: 10 MS, 8 CHANNEL MODE: 23-95 MS, 1 X 40 PIN