Siemens - 6ES7374-2XH01-0AA0 SM374 Simulator 16I/16O - 6ES7374-2XH01-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 16
Antall analoge innganger - 0
Antall analoge utganger - 0
Prosessimulering hard-/software - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4025515061854
Elnummer
4504622
Leverandørens varenummer
6ES7374-2XH01-0AA0
Typebeskrivelse
4504622
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
16
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Prosessimulering hard-/software:
nei
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm
SIMATIC S7-300,SIMULATOR MODULE SM 374, FOR SIMULATING 16 INPUTS OR 16 OUTPUTS RESP. 8 INPUTS AND 8 OUTPUTS; 16 SWITCHES, 16 LED


