Utgått

Siemens - 6ES7972-0CC35-0XA0 TS ADAPTER II ISDN - 6ES7972-0CC35-0XA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6ES7972-0CC35-0XA0 TS ADAPTER II ISDN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 0

  • Antall hardware-grensesnitt RS232 - 1

  • Antall hardware-grensesnitt RS485 - 0

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Antall HF-grensesnitt PROFINET - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic

EAN/GTIN

4019169124515

Elnummer

4504824

Leverandørens varenummer

6ES7972-0CC35-0XA0

Typebeskrivelse

4504824

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

1

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Støtter PROFIBUS-protokoll:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Redundansevne:

nei

Type dataoverføring:

Seriell

Med potensial separasjon:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

110 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

40 mm

SIMATIC S7, TS ADAPTER II ISDN FOR SIMATIC TELESERVICE RS232 AND INTEGR. ISDN MODEM CONNECTION ON MPI/DP POWER SUPPL. MPI OR EXT. 24V PARAMETR. THROUGH USB