Utgått

Siemens - 6GK1716-1CB71-3AA0 S7-1613 2008 - 6GK1716-1CB71-3AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6GK1716-1CB71-3AA0 S7-1613 2008

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Objektbibliotek - Ikke tilgjengelig

  • Operativsystem Windows 9x - nei

  • Operativsystem Windows NT - nei

  • Operativsystem Windows 2000 - nei

  • Operativsystem Windows XP - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Simatic

EAN/GTIN

4019169188340

Elnummer

4504953

Leverandørens varenummer

6GK1716-1CB71-3AA0

Typebeskrivelse

4504953

Objektbibliotek:

Ikke tilgjengelig

Operativsystem Windows 9x:

nei

Operativsystem Windows NT:

nei

Operativsystem Windows 2000:

nei

Operativsystem Windows XP:

Ja

Operativsystem Windows ME:

nei

Operativsystem Windows CE:

nei

Operativsystem Linux:

nei

Egnet for operativsystem Windows Vista:

Ja

Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:

Ja

Vedlikeholdsfunksjon:

nei

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIMATIC NET IE S7-1613 2008 SW for S7-,S5-kompatibel kommunikasjon,OPC; PG/OP-kommunikasjon,NCM PC,opp till 120 forbindelser. Singel lisens for 1 installasjon; R-SW, SW + elektronisk manual på CD; Lisensnøkkel på USB-pinne, CLASS A; 2-språk (G,E); for 32 bit Windows XP Pro, Windows Vista Ultimate