Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 6SL3211-0AB11-2UA1 Sinamics G110 1/230V 0,12kW AN - 6SL3211-0AB11-2UA1

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6SL3211-0AB11-2UA1 Sinamics G110 1/230V 0,12kW AN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 200...240 V

  • Antall faser inngang - 1

  • Maks utgangsfrekvens - 650 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 0,9 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,12 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169453752

Elnummer

4163900

Leverandørens varenummer

6SL3211-0AB11-2UA1

Typebeskrivelse

4163900

Nettspenning:

200...240 V

Antall faser inngang:

1

Maks utgangsfrekvens:

650 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

0,9 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,12 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

120 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

240 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

-10 %

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

1

Antall digitale utganger:

1

Antall digitale innganger:

3

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

nei

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Type omformer:

U-omformer

Høyde:

150 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

116 mm

Sinamics G110 - CPM110 frekvensomformer uten filter , 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ, analog inngang, CT: 0.12kW; VT: 0.12kW, CT-overbelastning: 150% 60S, 150 X 90 X 116 (HXBXD), beskyttelsesgrad IP20, omgivelsestemperatur -10 TIL +50 °C, uten BOP, uten RS485-interface