Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - 6SL3211-0KB12-5UB1 Sinamics G110 1/230V 0,25kW US - 6SL3211-0KB12-5UB1

Siemens
KopierKopier
Siemens - 6SL3211-0KB12-5UB1 Sinamics G110 1/230V 0,25kW US

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 200...240 V

  • Antall faser inngang - 1

  • Maks utgangsfrekvens - 650 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 1,7 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,25 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169454179

Elnummer

4163907

Leverandørens varenummer

6SL3211-0KB12-5UB1

Typebeskrivelse

4163907

Nettspenning:

200...240 V

Antall faser inngang:

1

Maks utgangsfrekvens:

650 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

1,7 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,25 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

240 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

5 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

-10 %

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

0

Antall digitale utganger:

1

Antall digitale innganger:

3

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

nei

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

nei

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Type omformer:

U-omformer

Høyde:

150 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

101 mm

Sinamics G110 - CPM110 frekvensomformer uten filter , 1AC200-240V +10/-10% 47-63HZ, RS485-interface (USS-protokoll), CT: 0.25kW; VT: 0.25kW, CT-overbelastning: 150% 60S, 150 X 90 X 101 (HXBXD), IP20; med flat kjøleplate;, omgivelsestemperatur -10 TIL +50 °C, uten BOP, uten analog inngang