Utgått

Siemens - 7NG3130-0AB11 TF Feltindikator. - 7NG3130-0AB11

Siemens
KopierKopier
Siemens - 7NG3130-0AB11 TF Feltindikator.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilkoblingshode - Andre

  • Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei

  • Analog utgang 4 mA ... 20 mA - nei

  • Analogutgang 0 V ... 2 V - nei

  • Analogutgang 0 V ... 5 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sitrans

EAN/GTIN

4047623602019

Elnummer

5400003

Leverandørens varenummer

7NG3130-0AB11

Typebeskrivelse

5400003

Type tilkoblingshode:

Andre

Analog utgang 0 mA ... 20 mA:

nei

Analog utgang 4 mA ... 20 mA:

nei

Analogutgang 0 V ... 2 V:

nei

Analogutgang 0 V ... 5 V:

nei

Analog utgang 0 V ... 10 V:

nei

Analogutgang 2 V ... 10 V:

nei

Omgivelsestemperatur:

-40...85 °C

Vekt:

1,5 kg

felt display sitrans tf med dokumentasjon på cd, hus: trykkstøpt aluminium, kabel nippel: m20 x 1,5. montasjebrakett: stål