Siemens - 7NG3211-1NN00 SITR.TH200, universal ,4-20mA utg. - 7NG3211-1NN00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - nei
Analogutgang 0 V ... 2 V - nei
Analogutgang 0 V ... 5 V - nei
Analog utgang 0 V ... 10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169841948
Elnummer
5400020
Leverandørens varenummer
7NG3211-1NN00
Typebeskrivelse
5400020
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
nei
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Vekt:
0,055 kg
sitrans th200. temperatur transmitter universal, for installasjon i sensor hode 2-leder system, 4-20 ma med galvanisk isolering.


