Siemens - 7NG3212-0NN00 SITR.TH300,Uni,4-20mA utg.HART - 7NG3212-0NN00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Analog utgang 0 mA ... 20 mA - nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Analogutgang 0 V ... 2 V - nei
Analogutgang 0 V ... 5 V - nei
Analog utgang 0 V ... 10 V - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169841979
Elnummer
5400007
Leverandørens varenummer
7NG3212-0NN00
Typebeskrivelse
5400007
Analog utgang 0 mA ... 20 mA:
nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogutgang 0 V ... 2 V:
nei
Analogutgang 0 V ... 5 V:
nei
Analog utgang 0 V ... 10 V:
nei
Analogutgang 2 V ... 10 V:
nei
Vekt:
0,055 kg
sitrans th300. temperatur transmitter universal, for installasjon i sensor hode 2-leder system, 4-20 ma/hart med galvanisk isolering.


