Siemens - 8WD4250-5BD SIGNALELEM BLINK 230V GUL - 8WD4250-5BD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Gul
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209610361
Elnummer
4333240
Leverandørens varenummer
8WD4250-5BD
Typebeskrivelse
4333240
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Gul
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype:
AC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kapslingsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


