Siemens - 8WD4250-5BF SIGNALELEM BLINK 230V BLÅ - 8WD4250-5BF
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Blinklys
Farge - Blå
Ytre diameter - 50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - -99999...-99999 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209610385
Elnummer
4333244
Leverandørens varenummer
8WD4250-5BF
Typebeskrivelse
4333244
Funksjon:
Blinklys
Farge:
Blå
Ytre diameter:
50 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype:
AC
Lampetype:
LED
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Kapslingsfarge:
Blå
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


