Siemens - Akustisk signal komplett 22mm metall, tone 2,4KHZ, IP40, 95db/10cm med holder 24V AC/DC skruklemmer. - 3SU1250-6KB10-1AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4047621044897
Elnummer
4300095
Leverandørens varenummer
3SU1250-6KB10-1AA0
Typebeskrivelse
4300095
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
90 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Akustisk signal komplett 22mm metall, tone 2,4KHZ, IP40, 95db/10cm med holder 24V AC/DC skruklemmer


