Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Akustisk signal komplett 22mm sort plast tone 2,4KHZ, IP40 95db/10cm med holder 24V AC/DC skrukl - 3SU1200-6KB10-1AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Akustisk signal komplett 22mm sort plast tone 2,4KHZ, IP40 95db/10cm med holder 24V AC/DC skrukl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Spenningstype:

AC/DC
Se tilgjengelige varianterAC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 90 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621044927

Elnummer

4300093

Leverandørens varenummer

3SU1200-6KB10-1AA0

Typebeskrivelse

4300093

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

90 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Akustisk signal komplett 22mm sort plastikk, tone 2,4KHZ, IP40, 95db/10cm med holder 24V AC/DC skruklemmer