Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Analog overvåkingsrele, fasefeil, fasesekvensmåling, 3x160 til 260V AC, 1CO, skruklemmetilkobling - 3UG4512-1AR20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Analog overvåkingsrele, fasefeil, fasesekvensmåling, 3x160 til 260V AC, 1CO, skruklemmetilkobling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 160...690 V

  • Forsyningsspenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 160...690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209642249

Elnummer

4331612

Leverandørens varenummer

3UG4512-1AR20

Typebeskrivelse

4331612

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

160...690 V

Forsyningsspenning ved DC:

-99999...-99999 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

160...690 V

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

160...690 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

91 mm

Analog overvåkingsrele, fasefeil og fasesekvens, 3x160 til 690V AC, 50 til 60 Hz, 1 change-over kontakt, skruklemmetilkobling