Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Analog overvåkingsrele, fasesekvensmåling, 3x160 til 260V AC, 1CO, skrukl. - 3UG4511-1AN20

Siemens
KopierKopier
Siemens - Analog overvåkingsrele, fasesekvensmåling, 3x160 til 260V AC, 1CO, skrukl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 160...260 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 160...260 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209642188

Elnummer

4331611

Leverandørens varenummer

3UG4511-1AN20

Typebeskrivelse

4331611

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

160...260 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

160...260 V

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

160...260 V

Funksjon fasesviktovervåking:

nei

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

nei

Funksjon overspenninggjenkjenning:

nei

Funksjon assymetrigjenkjenning:

nei

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

83 mm

Dybde:

91 mm

Analog overvåkingsrele, fasesekvensmåling, 3x160 til 260V AC, 50 til 60 Hz, 1 change-over kontakt, skruklemmetilkobling. Erstatningsprodukt for 3UG3511-1AQ50 OR 3UG3511-1AV50