Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Analog overvåkingsrele, nivåmåling, motstandsmåling fra 2 til 200 kOhm, skrukl. AC/DC 24 til 240V - 3UG4501-1AW30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Analog overvåkingsrele, nivåmåling, motstandsmåling fra 2 til 200 kOhm, skrukl. AC/DC 24 til 240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Type matespenning - AC/DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Antall elektrodeinnganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209665309

Elnummer

4332100

Leverandørens varenummer

3UG4501-1AW30

Typebeskrivelse

4332100

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Antall elektrodeinnganger:

1

Maksimal tillatt tilslags tidsforsinkelse:

10 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

10 s

Fysisk måleprinsipp:

Andre

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Minimum innstilbar tilslags tidsforsinkelse:

0,5 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,5 s

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

91 mm

Analog overvåkingsrele, nivåmåling, motstandsmåling fra 2 til 200 kOhm, skruklemmetilkobling. AC/DC 24 til 240V DC og AC, 50 til 60 Hz 2-punkts eller 1-punkts kontroll, tripp forsinkelse 0.5 til 10s, 1 change-over kontakt, skruklemmetilkobling. Erstatningsprodukt for 3UG3501