Siemens - Analogmodul; 2 innganger og 1 utgang for analoge signaler 0/4...20mA - 3UF7400-1AA00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Analogmodul
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - -99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Inngang for termistortilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209628373
Elnummer
4163994
Leverandørens varenummer
3UF7400-1AA00-0
Typebeskrivelse
4163994
Modell / utførelse:
Analogmodul
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
-99999...-99999 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Inngang for termistortilkobling:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
-99999...-99999 V
Antall analoge innganger:
2
Antall analoge utganger:
1
Antall utganger, med kontakt:
0
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
0
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


