Siemens - AS-I POWER 3A 115/230VAC IP20 - 3RX9501-0BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Inngangsspenning ved AC 50 Hz - 85...132 V
Inngangsspenning ved DC - 0...0 V
Type inngangsspenning - AC
Maks utgangsstrøm ved DC - 3 A
Redundansevne - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209641457
Elnummer
4333434
Leverandørens varenummer
3RX9501-0BA00
Typebeskrivelse
4333434
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
85...132 V
Inngangsspenning ved DC:
0...0 V
Type inngangsspenning:
AC
Maks utgangsstrøm ved DC:
3 A
Redundansevne:
nei
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
85...132 V
Maks inngangsstrøm ved AC 50 Hz:
0 A
Maks inngangsstrøm ved AC 60 Hz:
1,6 A
Maks inngangsstrøm ved DC:
0 A
Utgangsspenning ved DC:
29,5...31,6 V
Type utgangsspenning:
DC
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
125 mm


