Siemens - AUTOMAT 5SP4, 4-POL C 100A - 5SP4491-7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Poltall (totalt):
4Merkestrøm:
100 AGrunnleggende spesifikasjoner
Utløsningskarakteristikk - C
Poltall (totalt) - 4
Antall beskyttede poler - 4
Merkestrøm - 100 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869195636
Elnummer
1641386
Leverandørens varenummer
5SP4491-7
Typebeskrivelse
1641386
Utløsningskarakteristikk:
C
Poltall (totalt):
4
Antall beskyttede poler:
4
Merkestrøm:
100 A
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Medkoblende nulleder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
6
Innbyggingsdybde:
70 mm
Merkespenning:
400 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
440 V
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Energibegrensningsklasse:
3
Innfelt montasje:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
3
Tilleggsinnretning mulig:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...55 °C
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...50 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...50 mm²
Eksplosjonssikker:
nei


