Siemens - AUTOMAT 5SP4, 4-POL C 80A - 5SP4480-7

Siemens
KopierKopier
Siemens - AUTOMAT 5SP4, 4-POL C 80A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

4
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Merkestrøm:

80 A
Se tilgjengelige varianter0,3 A
Se tilgjengelige varianter0,5 A
Se tilgjengelige varianter1 A
Se tilgjengelige varianter1,6 A
Se tilgjengelige varianter2 A
Se tilgjengelige varianter3 A
Se tilgjengelige varianter4 A
Se tilgjengelige varianter6 A
Se tilgjengelige varianter8 A
Se tilgjengelige varianter10 A
Se tilgjengelige varianter13 A
Se tilgjengelige varianter16 A
Se tilgjengelige varianter20 A
Se tilgjengelige varianter25 A
Se tilgjengelige varianter32 A
Se tilgjengelige varianter40 A
Se tilgjengelige varianter50 A
Se tilgjengelige varianter63 A

Bredde i antall modulmellomrom:

6
Se tilgjengelige varianter1
Se tilgjengelige varianter1,5
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3
Se tilgjengelige varianter4,5

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - C

  • Poltall (totalt) - 4

  • Antall beskyttede poler - 4

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869195629

Elnummer

1641385

Leverandørens varenummer

5SP4480-7

Typebeskrivelse

1641385

Utløsningskarakteristikk:

C

Poltall (totalt):

4

Antall beskyttede poler:

4

Merkestrøm:

80 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Innbyggingsdybde:

70 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...50 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

3

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...55 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...50 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Automat 5SP4 400V 10KA, 4-pol, C, 80A, D=70MM