Siemens - BOKSELEMENT M/SNEPP 25A - 5SF1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
DIN-størrelse - DIII
Modell / utførelse - Foring
Monteringsmetode - Skrufeste
Merkestrøm - 25 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869006239
Elnummer
1612330
Leverandørens varenummer
5SF1005
Typebeskrivelse
1612330
Antall poler:
1
DIN-størrelse:
DIII
Modell / utførelse:
Foring
Monteringsmetode:
Skrufeste
Merkestrøm:
25 A
Materiale:
Porselen
Versjon med deksel:
Ja
Merkespenning:
500 V
DIAZED-BASE DII 25A AC DC 500V skrue/CLAMP TYPE TERMINAL
ProduktbladPDF


