Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - BRYTER 1-POL 32A B=18MM - 5TE8211

Siemens
KopierKopier
Siemens - BRYTER 1-POL 32A B=18MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Av-bryter

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869210117

Elnummer

1421050

Leverandørens varenummer

5TE8211

Typebeskrivelse

1421050

Brytefunksjon:

Av-bryter

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

1

Merkestrøm:

32 A

Merkespenning:

230 V

Minste merkespenning:

10 V

Nominell bryterkapasitet:

0,096 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

-99999 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Lastbryter, D=70MM 32A 1NC, maks tilkoblingtverrsnitt 6mm2