Utgått

Siemens - BRYTER 4-POL 160A - 5TE1430

Siemens
KopierKopier
Siemens - BRYTER 4-POL 160A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Egnet for gulvmontering - nei

  • Farge på kontrollelement - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869156675

Elnummer

1424486

Leverandørens varenummer

5TE1430

Typebeskrivelse

1424486

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Egnet for gulvmontering:

nei

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

Ja

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

24...690 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

160 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

3 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

69 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

10 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Låsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lastbryter, 92MM 160A 4-pol TRANSPARENT