Siemens - Bryter/lastbryter 1-POL 100A RØD - 5TL1191-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869468761
Elnummer
1432245
Leverandørens varenummer
5TL1191-1
Typebeskrivelse
1432245
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
1
Merkestrøm:
100 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
250 V
Nominell bryterkapasitet:
0,3 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


