Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Bryter/lastbryter 1-POL/40A 230V - 5TL1140-0

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bryter/lastbryter 1-POL/40A 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869468785

Elnummer

1432240

Leverandørens varenummer

5TL1140-0

Typebeskrivelse

1432240

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

1

Merkestrøm:

40 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

0,12 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Andre

Lampetype:

Andre

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0 W

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bryter/lastbryter, tiltrekningsmoment 3,5 Nm, Tilkoblingstverrsnitt 1...35 mm2, 1-POL/40A 230V