Siemens - Bryter/lastbryter 2-POL 100A - 5TL1291-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869468891
Elnummer
1432254
Leverandørens varenummer
5TL1291-0
Typebeskrivelse
1432254
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
100 A
Merkespenning:
440 V
Minste merkespenning:
440 V
Nominell bryterkapasitet:
0,3 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


