Siemens - Bryter/lastbryter 3-POL/40A 400V - 5TL1340-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869468945
Elnummer
1432258
Leverandørens varenummer
5TL1340-0
Typebeskrivelse
1432258
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
3
Merkestrøm:
40 A
Merkespenning:
440 V
Minste merkespenning:
440 V
Nominell bryterkapasitet:
0,12 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
10 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Andre
Lampetype:
Andre
Lampesokkel:
Andre
Maks lampeeffekt:
0 W
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


