Siemens - BUNNH.NØKKEL NEOZ.DO1/02 - 5SH5100

Siemens
KopierKopier
Siemens - BUNNH.NØKKEL NEOZ.DO1/02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for DI - nei

  • Egnet for DII - nei

  • Egnet for DIII - nei

  • Egnet for DIV - nei

  • Egnet for DV - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Sentron

EAN/GTIN

4001869024462

Elnummer

1626465

Leverandørens varenummer

5SH5100

Typebeskrivelse

1626465

Egnet for DI:

nei

Egnet for DII:

nei

Egnet for DIII:

nei

Egnet for DIV:

nei

Egnet for DV:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

NEOZED bunnhylse SLEEVE FITTER