Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Bunnhylse NEOZ. 2 A D01 - 5SH5002

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bunnhylse NEOZ. 2 A D01

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D01

  • Merkestrøm - 2 A

  • Fargekode - Rosa

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869024370

Elnummer

1626402

Leverandørens varenummer

5SH5002

Typebeskrivelse

1626402

DIN-størrelse:

D01

Merkestrøm:

2 A

Fargekode:

Rosa

NEOZED bunnhylse størrelse D01, 2A