Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Bunnhylse NEOZ. 25A D02 - 5SH5025

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bunnhylse NEOZ. 25A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 25 A

  • Fargekode - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869024424

Elnummer

1626425

Leverandørens varenummer

5SH5025

Typebeskrivelse

1626425

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

25 A

Fargekode:

Gul

NEOZED bunnhylse størrelse D02, 25A