Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Bunnhylse NEOZ. 35A D02 - 5SH5035

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bunnhylse NEOZ. 35A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 35 A

  • Fargekode - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869024431

Elnummer

1626435

Leverandørens varenummer

5SH5035

Typebeskrivelse

1626435

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

35 A

Fargekode:

Svart

NEOZED bunnhylse størrelse D02, 35A