Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Bunnhylse NEOZ. 4 A D01 - 5SH5004

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bunnhylse NEOZ. 4 A D01

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D01

  • Merkestrøm - 4 A

  • Fargekode - Brun

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869024387

Elnummer

1626404

Leverandørens varenummer

5SH5004

Typebeskrivelse

1626404

DIN-størrelse:

D01

Merkestrøm:

4 A

Fargekode:

Brun

NEOZED bunnhylse størrelse D01 4A