Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Bunnhylse NEOZ. 50A D02 - 5SH5050

Siemens
KopierKopier
Siemens - Bunnhylse NEOZ. 50A D02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • DIN-størrelse - D02

  • Merkestrøm - 50 A

  • Fargekode - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869024448

Elnummer

1626450

Leverandørens varenummer

5SH5050

Typebeskrivelse

1626450

DIN-størrelse:

D02

Merkestrøm:

50 A

Fargekode:

Hvit

NEOZED bunnhylse størrelse D02 50A