Siemens - Bunnhylse NEOZ. 6 A D01 - 5SH5006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - D01
Merkestrøm - 6 A
Fargekode - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4001869024394
Elnummer
1626406
Leverandørens varenummer
5SH5006
Typebeskrivelse
1626406
DIN-størrelse:
D01
Merkestrøm:
6 A
Fargekode:
Grønn
NEOZED bunnhylse D01, 6A
ProduktbladPDF


