Siemens - CP 1623 PCI EXPRESS X1 - 6GK1162-3AA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type grensesnitt - PCI
Kortplasslengde - 167 mm
Kortplassbredde - 111 mm
Strømforbruk - 0,85 A
Ekstern strømforsyning påkrevd - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019169160506
Elnummer
4504112
Leverandørens varenummer
6GK1162-3AA00
Typebeskrivelse
4504112
Type grensesnitt:
PCI
Kortplasslengde:
167 mm
Kortplassbredde:
111 mm
Strømforbruk:
0,85 A
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Antall analoge innganger, integrerte:
0
Antall analoge utganger, integrerte:
0
Antall integrerte digitale innganger:
0
Antall integrerte digitale utganger:
0
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Utførelse av programvaregrensesnitt:
Andre
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Type minne:
RAM


