Siemens - DC lastbryter 1000V DC, 63 A. Tiltrekningsmoment 3Nm. Tilkobling 0,75..35mm2 - 5TE2515-1

Siemens
KopierKopier
Siemens - DC lastbryter 1000V DC, 63 A. Tiltrekningsmoment 3Nm. Tilkobling 0,75..35mm2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 63 A

  • Antall poler - 4

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Farge på kontrollelement - Grå

  • Utførelse av betjeningselement - Vippearm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869415840

Elnummer

1642835

Leverandørens varenummer

5TE2515-1

Typebeskrivelse

1642835

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Antall poler:

4

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Farge på kontrollelement:

Grå

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Utførelse som hovedbryter:

nei

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

nei

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Utført som vendebryter:

Ja

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

0 V

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

63 A

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

0,756 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

nei

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

Ja

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lastbryter for DC 1000V, 63A. Kompakt type for montering på DIN skinne.