Utgått

Siemens - DELTA BRYTER 2POL 16AX - 5TA2162

Siemens
KopierKopier
Siemens - DELTA BRYTER 2POL  16AX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Koblingstype - Bryter 2-polet

  • Betjeningsmåte - Vippe/tast

  • Antall vipper - 1

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869175959

Elnummer

1432105

Leverandørens varenummer

5TA2162

Typebeskrivelse

1432105

Koblingstype:

Bryter 2-polet

Betjeningsmåte:

Vippe/tast

Antall vipper:

1

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Monteringsarrangement:

Basiselement

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Trykkbryter:

nei

Type feste:

Feste med klo og skrue

Med monteringsplate:

nei

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Tekstfelt/merkefelt:

Nei

Belysning:

Valgfri

Belysningsfunksjon:

Belyst (på)

Type belysning:

LED utskiftbar

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Brytestrøm for lysrør:

16 AX

Tilbakemelderkontakt:

nei

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Termisk bryter:

nei

Vaskemaskinbryter:

nei

Enhet bredde:

70 mm

Enhet høyde:

70 mm

Innbyggingsdybde:

32 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DELTA underdel, 2-pol 16AX 250V