Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Siemens - DELTA BRYTER MARK. MF 16A - 5TA2154

Siemens
KopierKopier
Siemens - DELTA BRYTER MARK. MF 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Betjeningsmåte - Vippe

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Andre

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4001869202129

Elnummer

1432106

Leverandørens varenummer

5TA2154

Typebeskrivelse

1432106

Monteringsarrangement:

Basiselement

Betjeningsmåte:

Vippe

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Andre

Merkestrøm:

10 A

Modell / utførelse:

Bryter 2-polet

Antall poler:

2

Mekanisk betjenbar:

Ja

Elektronisk styrbar:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Type feste:

Feste med klo og skrue

Gjennomsiktig:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

Antall knapper:

2

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DELTA bryterunderdel, persienne bryter16A 250V MECHANICALLY INTERLOCKED