Siemens - Device Adapter S00/0, 32A, For 60Mm Busbar System, 45X260Mm Long Special Cables Welded On Awg 10 - 8US1251-5NT10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209835382
Elnummer
4365121
Leverandørens varenummer
8US1251-5NT10
Typebeskrivelse
Tilbehør for Motorbeskyttelse <63A
Type tilbehør/reservedel:
Andre
DEVICE ADAPTER S00/0, 32A, FOR 60MM BUSBAR SYSTEM, 45X260MM LONG SPECIAL CABLES WELDED ON AWG 10, 99 MM SPACER INCLUDED MOUNTING RAIL SCREWED ON