Siemens - Device Adapter S00/0, 32A, For 60Mm Busbar System, 45X260Mm Long Special Cables Welded On Awg 10 - 8US1251-5NT11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 32 A
Adapterbredde - 45 mm
Skinneavstand - 60 mm
Min. strømskinnetykkelse - 5 mm
Maks strømskinnetykkelse - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209855687
Elnummer
4365122
Leverandørens varenummer
8US1251-5NT11
Typebeskrivelse
Tilbehør for Motorbeskyttelse <63A
Merkestrøm In:
32 A
Adapterbredde:
45 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Et Siemens-produkt
Oppdag Siemens-serien


