Siemens - Digitalmodul I/O monostabil 230VAC - 3UF7300-1AU00-0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Digitalmodul
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...240 V
Nominell matespenning ved DC - 110...240 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Inngang for termistortilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209606203
Elnummer
4163982
Leverandørens varenummer
3UF7300-1AU00-0
Typebeskrivelse
4163982
Modell / utførelse:
Digitalmodul
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...240 V
Nominell matespenning ved DC:
110...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Inngang for termistortilkobling:
nei
Brytefunksjon:
Monostabil
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...240 V
Antall analoge innganger:
0
Antall analoge utganger:
0
Antall utganger, med kontakt:
2
Antall elektroniske utganger:
0
Antall digitale innganger:
4
Inngang for jordfeilregistrering:
nei
Inngang for analog temperaturføler:
nei
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


