Siemens - Digitalt overvåkingsrele, cos-phi rele, strømmåling, fra 90 TO 690V AC, 2CO, skruklemmetilkobling - 3UG4641-1CS20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 90...690 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Spenningsmåleområde - 90...690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209665156
Elnummer
4331600
Leverandørens varenummer
3UG4641-1CS20
Typebeskrivelse
4331600
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
90...690 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Spenningsmåleområde:
90...690 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,2...10 A
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Antall faser:
1
Justerbar startverdi for Cos-Phi:
0,1...0,99
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
90...690 V
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
99 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
20 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
102 mm
Dybde:
91 mm


