Siemens - Digitalt overvåkingsrele, cos-phi+ strømmåling, med fjærklemmer IO-Link - 3UG4841-1CA40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Spenningsmåleområde - 90...690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209895874
Elnummer
4162243
Leverandørens varenummer
3UG4841-1CA40
Typebeskrivelse
4162243
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Spenningsmåleområde:
90...690 V
Gjeldende måleområde strøm:
0,2...10 A
Nominell driftsfrekvens:
0...0 Hz
Antall faser:
1
Justerbar startverdi for Cos-Phi:
0,1...0,99
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
999,9 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
999,9 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
102 mm
Dybde:
91 mm


