Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Digitalt overvåkingsrele for 3-fase hovedspenning for IO-Link AC 50 til 60 Hz 3X 160 til 690V - 3UG4815-2AA40

Siemens
KopierKopier
Siemens - Digitalt overvåkingsrele for 3-fase hovedspenning for IO-Link AC 50 til 60 Hz 3X 160 til 690V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - DC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Fasesekvensovervåking - Ja

  • Spenningsmåleområde - 160...690 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209895775

Elnummer

4162236

Leverandørens varenummer

3UG4815-2AA40

Typebeskrivelse

4162236

Type matespenning:

DC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Fasesekvensovervåking:

Ja

Spenningsmåleområde:

160...690 V

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med avtakbare klemmer:

Ja

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Funksjon fasesviktovervåking:

Ja

Funksjon underspenningsgjenkjenning:

Ja

Funksjon overspenninggjenkjenning:

Ja

Funksjon assymetrigjenkjenning:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

999,9 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

999,9 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

103 mm

Dybde:

91 mm

Digitalt overvåkingsrele for 3-fase hovedspenning, for IO-link AC, 50 til 60 Hz, 3x160 til 690V linje fasesekvens, fasefeil, faseasymmetri, under- og overpenningshysterese 1-20V, nettverk stabiliseringstid, triggerforsinkelse, 1 change-over, fjærklemmetilkobling