Siemens - Digitalt overvåkingsrele for 3-fase spenning med N-leder for IO-Link AC 50 til 60 Hz 3x160 til 690V - 3UG4816-2AA40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 90...400 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209895799
Elnummer
4162238
Leverandørens varenummer
3UG4816-2AA40
Typebeskrivelse
4162238
Type matespenning:
DC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
90...400 V
Antall vekselkontakter:
1
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
999,9 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
999,9 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
103 mm
Dybde:
91 mm


