Siemens - Digitalt overvåkingsrele, spenningsmåling, 22.5mm, fra 0.1 til 60V AC/DC, 1CO, 24V skrukl. - 3UG4631-1AA30
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsmåleområde 1 - 0,1...60 V
Type spenningsmåleområde - AC/DC
Type strømtilkobling - Skrukobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Spenningsmåleområde 2 - 0...0 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209642430
Elnummer
4331607
Leverandørens varenummer
3UG4631-1AA30
Typebeskrivelse
4331607
Spenningsmåleområde 1:
0,1...60 V
Type spenningsmåleområde:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Spenningsmåleområde 2:
0...0 V
Responsverdi spenning:
0,1...60 V
Funksjon énfase underspenning:
Ja
Funksjon trefase underspenning:
nei
Funksjon énfase overspenning:
Ja
Funksjon trefase overspenning:
nei
Funksjon énfase vindu:
Ja
Funksjon trefase vindu:
nei
Function DC-underspenning:
Ja
Function DC-overspenning:
Ja
Function DC-spenningsvindu:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
20 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
91 mm


