Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Siemens - Digitalt overvåkingsrele, strømmåling, 22.5mm, fra 2 til 500mA AC/DC, 1CO, 24-240V, skrukl. - 3UG4621-1AW30

Siemens
KopierKopier
Siemens - Digitalt overvåkingsrele, strømmåling, 22.5mm, fra 2 til 500mA AC/DC, 1CO, 24-240V, skrukl.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 20,4...264 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...264 V

  • Gjeldende måleområde strøm - 0,003...0,6 A

  • Funksjon énfase understrøm - Ja

  • Funksjon énfase overstrøm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209642409

Elnummer

4331604

Leverandørens varenummer

3UG4621-1AW30

Typebeskrivelse

4331604

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

20,4...264 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...264 V

Gjeldende måleområde strøm:

0,003...0,6 A

Funksjon énfase understrøm:

Ja

Funksjon énfase overstrøm:

Ja

Antall vekselkontakter:

1

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med avtakbare klemmer:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

20,4...264 V

Funksjon trefase understrøm:

nei

Funksjon trefase overstrøm:

nei

Funksjon énfase vindu:

nei

Funksjon trefase vindu:

nei

Funksjon DC-spenning understrøm:

Ja

Funksjon DC-spenning overstrøm:

Ja

Funksjon DC-strømvindu:

Ja

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

20 s

Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:

0,1 s

Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:

20 s

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

92 mm

Dybde:

91 mm

Digitalt overvåkingsrele, strømmåling, 22.5mm, fra 2 til 500mA AC/DC, oversving og undersving AC/DC 24 til 240V DC og AC 50 til 60 Hz, PÅ og piggrampeforsinkelse 0.1 til 20s, hysterese 0.1 til 250mA, 1 CO kontakt, med eller uten error minne, skruklemmetilkobling, erstatningsprodukt for 3UG3521-1AL20, 3UG3521-1AG20 og 3UG3521-1AC48-0AA1